Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWC-1000 Wireless Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-12-6772
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWC-1000
EAN/GTIN:
     0790069358821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Wireless Controller, zentrales Management für 12 Access Points, über Lizenzen aufrüstbar auf bis zu 66 Access Points pro Controller und bis zu 264 Access Points im Controller Cluster, optionale VPN Lizenz (für IPSec/PPTP/L2TP und SSL VPN, Firewall, WAN-Failover, WAN-Loadbalancing), 802.1X Benutzerauthentifizierung, Erkennung fremder Access Points, Wireless Intrusion Detection (WIDS), 4 x 10/100/1000MBit/s TP (RJ-45) LAN Ports, 1 x 10/100/1000MBit/s TP (RJ-45) WAN Ports (zweiter WAN Port über VPN Lizenz zuschaltbar), 2 x USB 2.0 Ports, serieller RJ-45 Consol-Port, Unterstützung für Fast-Roaming zwischen den Access Points sowie L2/L3 Roaming, automatische Anpassung von Sendeleistungen und Funkkanälen, Access Point Load Balancing, 802.1Q VLAN Unterstützung, Rogue AP Detection, Captive Portal, Unterstützung der Unified Access Points DWL-2600AP/3600AP/6600AP/6610AP/6700AP/8600AP/8610AP/8710AP, Management über HTTP/Telnet, Firmware nicht abwärtskompatibel zu Hardware Version Bx, Ax, externes Netzteil 12 V DC/2,5 A mit EURO-Stecker Anschlusskabel, Tisch- und Rackmontage (Gummifüße und 19-Zoll Einbaumaterial im Lieferumfang), 1 HE.

Highlights
  • Zentrales Management für 12 Access Points
  • Über Lizenzen aufrüstbar auf bis zu 66 Access Points pro Controller und bis zu 264 Access Points im Controller Cluster
  • Optionale VPN Lizenz (für IPSec/PPTP/L2TP und SSL VPN, Firewall, WAN-Failover, WAN-Loadbalancing)
  • 802.1X Benutzerauthentifizierung
  • Erkennung fremder Access Points
  • Wireless Intrusion Detection (WIDS)
  • 4 x 10/100/1000MBit/s TP (RJ-45) LAN Ports
  • 1 x 10/100/1000MBit/s TP (RJ-45) WAN Ports (zweiter WAN Port über VPN Lizenz zuschaltbar)
  • 2 x USB 2.0 Ports
  • Serieller RJ-45 Consol-Port
  • Unterstützung für Fast-Roaming zwischen den Access Points sowie L2/L3 Roaming
  • Automatische Anpassung von Sendeleistungen und Funkkanälen
  • Access Point Load Balancing
  • 802.1Q VLAN Unterstützung
  • Rogue AP Detection
  • Captive Portal
  • Unterstützung der Wireless N Access Points DWL-3600AP/6600AP/8600AP
  • Management über HTTP/Telnet


Weitere Informationen:
Gewicht:
2153 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
27.8 cm
Breite:
40.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Verwaltungsgerät, access point, Access, Point, wlan, AP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 414,20*
€ 447,93*
€ 4,50*
ab € 415,31*
€ 452,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,19*
€ 458,74*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 427,20*
€ 461,80*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,93*
€ 464,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,93*
€ 533,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,74*
€ 530,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,83*
€ 521,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,24*
€ 510,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,20*
€ 492,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,31*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 5,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 17,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 23,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 31,27*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 8,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 10,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,88*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,71*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,70*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,14*
Zubehör
D-Link
DWL-6610AP
€ 186,12*
Zubehör
D-Link
DWC-1000-AP6-LIC
€ 305,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.