Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-11-2693 Herst.-Nr.: 010-11838-00 EAN/GTIN: 0753759989392 |
| |
|
| | |
| Versorgen Sie das Gerät unterwegs mit diesem 12-Volt-Adapter mit Strom. Er dient als Ladegerät im Fahrzeug, wo auch immer Sie sich befinden. Highlights - KFZ Ladekabel
- Mini-USB Anschluss
- 12-Volt-Adapter
- Bequemes Laden für unterwegs
- Original Garmin Zubehör
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 123 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 7.3 cm | Breite: | 17.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Navi Netzteil, Navi und PDA Netzteil, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz-ladekabel garmin, kfz-ladekabel, Lade, Garmin-Lade, Rabatt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,96* | € 17,27* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,96* | € 17,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,49* | € 18,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,44* | € 27,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,69* | € 30,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|