Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-10-5294 Herst.-Nr.: 00190 EAN/GTIN: 4028778000882 |
| |
|
| | |
| Reinigt Displays elektronischer Geräte gründlich und streifenfrei Highlights - Für alle Displays geeignet
- Entfernt Schmutz und Fingerabdrücke streifenlos
- Reinigungsleistung von der DEKRA bestätigt
- Dermatologisch getestet
- Anhaltender Staubschutz
- Antistatische Wirkung
- Mit ca. 100 Anwendungen sehr ergiebig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 62 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 9.2 cm | Breite: | 19.5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,06* | € 7,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 5,07* | € 7,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,94* | € 11,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|