|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-93956582 Herst.-Nr.: 00190 EAN/GTIN: 4028778000882 |
| |
|
|  |  |
 | Der Special Display Cleaner
Vor der Montage des Panzerglases bzw. zur Reinigung nutzen Sie am besten den DISPLEX Special Cleaner und ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch. Die speziell entwickelte Flüssigkeit reinigt gründlich und streifenfrei alle Displays von Mobiltelefonen, Digicams, MP3-Playern, ipads und Tablet-PCs. Damit können Sie Schmutz, Fett und Staubpartikel gründlich und streifenfrei entfernen, ohne das Anti-Fingerprint-Coating zu beschädigen; dank der enthaltenen antistatischen Wirkstoffe erhalten Sie einen anhaltenden Staubschutz. Die Prüf- und Zertifizierungsgesellschaft DEKRA hat den DISPLEX Special Cleaner für seine sehr gute Reinigungsleistung sogar ausgezeichnet. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm |  | Verpackungstiefe | 30 mm |  | Verpackungshöhe | 172 mm |  | Paketgewicht | 69.1 g | Merkmale | Produkttyp | Zubehörreinigungsspray |  | Vorgesehene Verwendung | LCD / TFT / Plasma, Handy/Smartphone, Tablet PC |  | Volumen (ml) | 30 ml |  | Ursprungsland | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, antistatik reiniger |
|  |  |
| |