Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech PC 960 Stereo Headset USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech 981-000100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Logitech 981-000100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Logitech 981-000100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Logitech 981-000100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Logitech 981-000100 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-02-2083
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000100
EAN/GTIN:
     5099206008441
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Stereo-Headset für die PC-Kommunikation

Highlights
  • Stereo-Headset für die PC-Kommunikation
  • Mikrofon mit Rauschunterdrückung
  • Lautstärkeregler und Stummschalter am Kabel
  • USB-Anschluss


Weitere Informationen:
Gewicht:
207 g
Höhe:
6 cm
Länge:
15 cm
Breite:
16.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 15,06*
€ 19,97*
1
€ 6,78*
ab € 15,17*
€ 19,99*
2 Tage
101
1
€ 3,51*
ab € 15,46*
€ 20,31*
1 Tag
128
1
€ 8,95*
ab € 15,59*
€ 20,48*
Lager 1359
28
1
€ 2,90*
ab € 15,76*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000593
€ 8,76*
Zubehör
Logitech
981-000350
€ 13,82*
Zubehör
Logitech
981-000589
€ 15,47*
Zubehör
Logitech
981-000342
€ 80,86*
Zubehör
Logitech
981-000475
€ 20,93*
Zubehör
Logitech
981-000406
€ 22,42*
Zubehör
Logitech
981-000480
€ 32,47*
Zubehör
Logitech
981-000575
€ 39,41*
Zubehör
Logitech
981-000519
€ 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.