Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose E-DAT 2 Port modul 8/8(8) AP Cat.6, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-01-7015
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309120002-E
EAN/GTIN:
     4250184105640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
Aufputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul

Highlights
  • Aufputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul
  • Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
  • Getestet: Link bis 500 MHz
  • Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
  • Montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
  • Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
  • Steckrichtung des Moduls 45 Grad nach unten geneigt
  • Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
  • Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
  • Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
  • Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
  • 2 Port Variante


Weitere Informationen:
Gewicht:
177 g
Höhe:
8.7 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
11 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose btr, AP, Cat.6
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
€ 5,90*
ab € 13,90*
€ 18,21*
€ 6,70*
ab € 13,94*
€ 18,24*
2 Tage
549
€ 6,40*
ab € 14,45*
€ 18,95*
€ 4,99*
ab € 14,56*
€ 19,01*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 15,02*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307371200-I
ab € 7,92*
Zubehör
Metz Connect
130B12D31200-E
ab € 16,76*
Zubehör
Metz Connect
130C380001-I
ab € 19,81*
Zubehör
Metz Connect
130829-01-I
ab € 2,88*
Zubehör
Metz Connect
150110C202-E
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.