Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELEXON Deckenhalterung universal MultiCel1500 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon Multicel 1500 pro Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Celexon Multicel 1500 pro Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     1344-1090122
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090122
EAN/GTIN:
     4260094730351
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung celexon
beamer deckenhalterung
Die multifunktionale Deckenhalterung MultiCel1500 Pro von celexon ist eine absolute Profihalterung mit TÜV und GS Siegel. Sie trägt Beamer mit einem Gewicht von bis zu 25 kg und ist mit 99% aller Beamer kompatibel. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können Sie das Produkt einfach umtauschen.

Highlights:
  • ermöglicht eine Anbringung des Beamers mit 15cm Deckenabstand
  • Diskrete Kabelverlegung durch Kabelkanal
  • Fallbruchsicherung
  • Integriertes Kugelgelenk
  • ermöglicht Neigung in horizontaler und vertikaler Richtung 20°-360° drehbar
  • Optimale Gerätbelüftung durch Abstandsbolzen
  • Farbe: lichtgrau
  • Gewichtsaufnahme bis 25 kg
  • Zertifikate: TÜV/GS
Lieferumfang: Halterung, Schraubfüße in verschiedenen Größen, Befestigungsschrauben und Montageanleitung
Achtung: Nicht kompatibel mit älteren Optoma (älter als Baujahr 2008) und älteren Acer Projektoren (ohne Colorboost)!
Weitere Suchbegriffe: Celexon, Leinwand, Beamer, Beamerhalterung, Halterung, LCD, Plasma, Faltrahmen, Einbau, Decken, Projektionstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
Frei Haus
ab € 53,51*
€ 72,18*
Lager 1344
unbekannt
€ 12,60*
ab € 81,8536*
€ 108,3636*
Preise: Lager 1344
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,3636*
€ 128,9527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,9036*
€ 126,0253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,2236*
€ 116,8861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,6936*
€ 111,4954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,8536*
€ 97,4058
pro Stück
Lagerstand: Lager 1344
Versand: Lager 1344
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,60*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1344
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.