Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchsthermometer -35... +50:1°C Fllg. rot, 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgebrauchsthermometer -35... +50:1°C Fllg. rot, 260mm
Allgebrauchsthermometer -35... +50:1°C Fllg. rot, 260mm
Artikel-Nr.:
     133-G10302
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     G10000-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgebrauchs-Thermometer
Allgebrauchsthermometer
Einschlussthermometer
allgebrauchs-thermometer roter spez...
Allgebrauchsthermometer Einschlussform -35°C bis +50°C : Teilung 1°C mit roter Spezialfüllung
Allgebrauchs- Glasthermometer in Standardausführung für den täglichen Laborgebrauch, Einschlussform, ganz eintauchend, prismatische Messkapillare unbelegt, Milchglas Skala weiß, Verschluss mit Öse/Ring

Messbereich min.: -35°C Messbereich max.: +50°C
Teilung: 1°C
Skalierung: °Celsius
Messflüssigkeit: rote Spezialfüllung
Ausführung/Art: ganz Eintauchend
Material: Thermometer Glas
Länge: ca. 260 mm
Durchmesser: 7 - 8 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlussthermometer, allgebrauchsthermometer amarell, Stabthermometer, Chemische-Thermometer, quecksilberfrei, Laborthermometer, Kapillar-Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,59*
€ 23,87*
€ 8,50*
ab € 22,34*
€ 31,41*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 23,36*
€ 32,41*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
G14120
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.