Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskopierschere 115mm gerade, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroskopierschere 115mm gerade, rostfrei
Mikroskopierschere 115mm gerade, rostfrei
Artikel-Nr.:
     133-B4080
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroskopierschere
bochem mikroskopierschere
Präparierschere 11,5 cm, gerade, spitz/spitz
Qualitäts Schere für Mikroskopie aus rostfreiem gehärteten Stahl. Die spitze Ausführung der Schneiden für feine und präzise Schnitte.

Schneiden-Form: gerade
Schneiden-Typ: spitz / spitz
Schneiden-Länge: 35 mm
Länge: 115 mm
Qualität: rostfrei, poliert
Weitere Suchbegriffe: Präparierschere, Präparatschere, Mikroskopieschere, Laborschere, Anatimiescheschere, Präparier Schere, Präparate Schere, Mikroskopie Schere, Labor Schere, Anatomische Schere, Biologische Schere, Medizinische Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 6,59*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 7,51*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 6,08*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.