Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micropinzette 100 mm extra spitz 18/8 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micropinzette 100 mm extra spitz 18/8 Stahl
Micropinzette 100 mm extra spitz 18/8 Stahl
Artikel-Nr.:
     133-B1610
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Medizinische Pinzette gerade
Qualitäts Micro-Pinzette mit nadelförmigen Spitzen aus antimagnetischem Edelstahl

Ausführung: extra spitz, gerade, rostfrei
Greiffläche: glatt
Länge: 110mm
Weitere Suchbegriffe: Micro-Pinzette, Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, spitzpinzette bochem, spitzpinzette, gerade dentalpinzette 11cm, Mehrzweckpinzette, Präzisionspinzette, Laborpinzette, Gerade Pinzette, Medizinische Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.