Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskop SFC100 LED 400x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroskop SFC100 LED 400x
Mikroskop SFC100 LED 400x
Artikel-Nr.:
     133-546322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Schulmikroskop SFC 100 mit LED Beleuchtung
Die SFC-100 Mikroskope sind auf die Anforderungen in Schulen abgestimmt. Eine Ganzmetallkonstruktion, achromatische DIN Objektive und mechanischer Präzisionsbauteile mit langer Lebensdauer bilden den Standard für dieses Mikroskop. Die Objektive und Okulare erzeugen eine klare und farbechte Abbildung mit scharfen Konturen. Anbauteile und Triebknöpfe sind sicher befestigt und sorgen dafür das Teile nicht verloren gehen oder Beschädigt werden.
  • 45° Neigung, 360° drehbar
  • Weitfeldokular 10x/18mm mit Zeiger
  • Achromatische Objektive DIN 4x, 10x, 40x (m. Objektivschutz)
  • 3-fach Objektivrevolver mit Rasterung und Kugellager
  • Grob- und Feintrieb
  • Kondensor NA 0,65
  • Iris- Blende mit Filterhalter
  • Objekttisch 120x110mm, mit Klemmhalter
  • stabiles Metallgehäuse
  • LED-Beleuchtung, 3,5V 70mW, stufenlos regelbar
  • Stromversorgung mit Netzteil
Mikroskop: Schulmikroskop
Vergrößerung: 10x, 40x, 400x
Okular: 10x
Gehäuse: Metall
Farbe: weiß
Maße: 180 x 130 x 370 mm
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, auflichtmikroskop, Einsteigermikroskop, Lichtmikroskop, Durchlichtmikroskop, Schülermikroskop, Lehrmikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 91,14*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 39,76*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 59,66*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 61,25*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 27,28*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 88,63*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 83,42*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 62,48*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 38,33*
Zubehör
Optika Microscopes
ab € 38,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.