Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labormikroskop B-380 PH, N-PLAN 4x·PH10x·PH40x·PH100x, Binokular ALC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labormikroskop B-380 PH, N-PLAN 4x·PH10x·PH40x·PH100x, Binokular ALC
Labormikroskop B-380 PH, N-PLAN 4x·PH10x·PH40x·PH100x, Binokular ALC
Artikel-Nr.:
     133-51833PH-81
Hersteller:
     Optika Microscopes
Herst.-Nr.:
     B-382PH-ACL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
OPTIKA Phasenkontrast Labormikroskop B 382 mit Plan Objektiven und automatischer Beleuchtungsregelung
die neuer ALC (Automatik Light Control) Beleuchtung hält die eingestellte Beleuchtungsintensität konstant, auch nach einem Objektivwechsel!
Die modulare B-380 Durchlicht-Mikroskop Serie lässt sich optimal auf die benötigten Anforderungen anpassen. Ergonomisch und leicht erreichbare Bedienelemente für Kreuztisch, Feinfokus, Blende und Helligkeitsregelung und die ALC Beleuchtung sorgen für maximalen Komfort und entspannte Rahmenbedingungen. Gerade Routinearbeiten im Labor erfordern lange Arbeitszeiten am Mikroskop.

Technische Daten:
  • Tubus: binokular bei B-382 / Trin okular bei B-383, mit 30° Schrägeinblick, 360°drehbar
  • Okulare: WF 10x/20 mm
  • Objektive/Revolver: vormontierter 4-fach Objektrevolver
    • W-Plan Phasenkontrast Objektive 4x, 10x, 40x und 100x (40x und 100x federnd) bei B-382PHALC und B-383PH
  • Vergrößerung: 40x, 100x, 400x und 1000x
  • Objekttisch: integrierter Kreuztisch 160x140 mm mit Präparate Halter
  • Trieb: koaxialer Fokussiertrieb mit 0,002mm Skalierung
  • Kondensor: Pkasenkontrast Kondensor mit PH-Blenden Revolver
  • Beleuchtung: X-LED 3.6W, Farbtemperatur 6300K
  • Helligkeitsregelung: automatisch (ACL) / manuell
  • Lieferumfang: Mikroskop, Staubschutzhülle, Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, binokular mikroskop, auflichtmikroskop, Aufrechtes Mikroskop, Hellfeldmikroskop, Durchlichtmikroskop, Routinemikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.881,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,50*
€ 2.550,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,25*
€ 2.519,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.019,86*
€ 2.403,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.956,94*
€ 2.328,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.881,39*
€ 2.238,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.