Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN 50ml hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder DURAN 50ml hohe Form
Messzylinder DURAN 50ml hohe Form
Artikel-Nr.:
     133-5130050
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     2170/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder
Messzylinder 50 ml Duran hohe Form Klasse B blau graduiert mit Strichteilung
Mit Ausguss und Sechskantfuß. justiert auf Einguß (IN) für Bezugstemperatur 20°C, Fehlergrenze / Genauigkeitsklasse B, Strichteilung und Beschriftung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe, DIN 12680 und ISO 4788

Volumen: 50ml
Teilung: 1,0ml
Genauigkeit: Klasse B (ISO 4788)
Ausführung: hohe Form
Material: Borosilikat Glas 3.3, DURAN
Durchmesser: 25mm
Höhe: 223mm
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Meßzylinder, Mensur, Standzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,18*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 54,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.