Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereomikroskop SLX 45x Zoom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereomikroskop SLX 45x Zoom
Stereomikroskop SLX 45x Zoom
Artikel-Nr.:
     133-45754289
Hersteller:
     Optika Microscopes
Herst.-Nr.:
     SLX-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
OPTIKA Stereomikroskop SLX-2

Stereomikroskop für den Labor und Industrie Einsatz mit drehbarem Kopf, Zoom Objektiv 7x - 45x, fester Stativarm mit Griff, lautstarker Auflicht - und Durchlicht LED-Beleuchtung, wiederaufladbaren Batterien.

Beobachtungsmodus: Hellfeld
Kopf: Binokular, 45 ° geneigt, 360° drehbar
Pupillenabstand: Einstellbar
Dioptrien Einstellung: am linken Okular
Okulare: WF 10x / 20 mm
Objekt: achromatisch Zoom 0.7x bis 4.5x
Stativ: Säulenstativ mit Trieb
Fokussierung: Zahnstange und Ritzel werden über zwei Knöpfe auf beiden Seiten des Ständers gesteuert
Beleuchtung: Durchlicht EcoLED, Auflicht EcoLED, Helligkeitsregelung
Farbtemperatur: 6.300 K
Stromversorgung: wiederaufladbarer Akku, Externes Netzteil mit 100-240 VAC / 5 VDC und mehreren Steckern

Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, stereo zoom mikroskop, Inspektiuonsmikroskop, Lichtmikroskop, Arbeitsmikroskop, Untersuchungsmikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,98*
€ 709,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,99*
€ 704,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,78*
€ 701,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,92*
€ 681,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,65*
€ 613,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.