Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher PP 250ml Skala blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher PP 250ml Skala blau
Griffinbecher PP 250ml Skala blau
Artikel-Nr.:
     133-44000250
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     4400250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PP-Becher
griffinbecher pp 250 ml
griffinbecher pp
Griffinbecher PP 250ml, gedruckte Skalierung blau, mit Ausguss

Becher aus Kunststoff mit Ausguss und Bördelrand, wärmebeständig bis max.135°C, antistatisch, blaue Skala, mikrowellentauglich, autoklavierbar bis 120°C, stapelbar

Material: Polypropylen [PP]
Skalierung: gedruckt blau
Ausführung: mit Rand / Ausguss / Graduierung 5ml
Volumen: 250ml
Durchmesser: 68 mm
Höhe: 94 mm
Weitere Suchbegriffe: griffinbecher, Messbecher, Becher, Kunststoffbecher, Kunststoff Becherglas, Laborbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 1,85*
€ 4,80*
Lager 133
6
€ 9,90*
ab € 1,79*
€ 5,00*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
31.3001.06
ab € 31,86*
Zubehör
Macherey-Nagel
92110
ab € 12,01*
Zubehör
Macherey-Nagel
92190
ab € 10,66*
Zubehör
Macherey-Nagel
92130
ab € 11,74*
Zubehör
Macherey-Nagel
92122
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.