Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche EH 500ml HDPE, m.Verschluss DIN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche EH 500ml HDPE, m.Verschluss DIN25
Vierkantflasche EH 500ml HDPE, m.Verschluss DIN25
Artikel-Nr.:
     133-42020500
Hersteller:
     Moko
Herst.-Nr.:
     4102 0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
vierkantflaschen hdpe
Verpackungsflasche PE-HD enghals 500 ml, mit Verschluss, vierkant, natur

Vierkant Kunststoffflasche mit Schraubverschluss aus festem, naturfarbenem, transparentem Polyethylen. Die Flaschen sind Ideal durch die raumsparende, viereckige Form als Lagerflaschen oder Vorratsflaschen geeignet. Die glatten ebenen Seiten der Flasche erleichtern die Beschriftung und Etikettierung.

Nennvolumen: 500 ml
Abmessungen: 65 x 50 mm
Höhe: 185 mm
Deckel: DIN25
Farbe: natur
Weitere Suchbegriffe: vierkantflaschen, Rechteckflasche, Plastikflasche, Flaschen, PE-HD, Kunststoffflasche, Vorratsflasche, Probeflasche, Lagerflasche, Musterflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,15*
Zubehör
Edwin Mraz
4400400
ab € 2,28*
Zubehör
Edwin Mraz
4400600
ab € 2,62*
Zubehör
Vitlab
441941
ab € 2,32*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,78*
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,20*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.