Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch PVC 3x 5mm klar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauch PVC 3x 5mm klar
Schlauch PVC 3x 5mm klar
Artikel-Nr.:
     133-3500305
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     350 0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
PVC-Schlauch bestens geeignet für Laborzwecke, gute Säuren und Laugen Beständigkeit, transparent, gute Flexibilität, Temperaturbereich bis +60 °C

Material: PVC Polyvinylchlorid
Farbe: transparent
Innendurchmesser: 3 mm
Außendurchmesser: 5 mm
Wandstärke: 1 mm
Rollenlänge: 100 Meter
Weitere Suchbegriffe: pvc-schlauch id 3 mm, pvc schlauch, laborschlauch pvc, Laborschlauch PVC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,33*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 0,43*
€ 0,62*
Lager 133
24
10
pro Meter
€ 9,90*
ab € 0,37*
€ 0,83*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 39,31*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deutsch & Neumann
350 1013
ab € 1,17*
Ähnlich
Deutsch & Neumann
350 0204
ab € 0,27*
Ähnlich
Deutsch & Neumann
350 0507
ab € 0,47*
Ähnlich
Deutsch & Neumann
350 0608
ab € 0,56*
Ähnlich
Deutsch & Neumann
350 0710
ab € 0,94*
Ähnlich
Deutsch & Neumann
350 0811
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.