Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben 200ml Weithals, BORO3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erlenmeyerkolben 200ml Weithals, BORO3.3
Erlenmeyerkolben 200ml Weithals, BORO3.3
Artikel-Nr.:
     133-33527507
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     21941/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
Erlenmeyerkolben aus Glas mit Bördelrand, weithalsig, Teilung , Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide

Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: Weithals / Bördelrand / ohne Ausguss
Volumen 200ml
Durchmesser: 79mm
Hals: 50mm
Höhe: 131mm
Weitere Suchbegriffe: Schikanekolben, erlenmeyerkolben 200ml weithals boro, erlenmeyer kulturkolben, kulturkolben, Kolben, Glaskolben, Erlenmeyer, Weithalskolben, Laborkolben Weithals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,13*
Zubehör
Deutsch & Neumann
101 0147
ab € 3,62*
Zubehör
Brämswig
ab € 1,28*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/8
ab € 7,05*
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.