Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben 1000ml Enghals, BORO3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erlenmeyerkolben 1000ml Enghals, BORO3.3
Erlenmeyerkolben 1000ml Enghals, BORO3.3
Artikel-Nr.:
     133-33527314
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     21940/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
Erlenmeyerkolben aus Glas mit Bördelrand, enghalsig, Teilung , Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide

Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: Enghals / Bördelrand / ohne Ausguss
Volumen: 1000ml
Durchmesser: 131mm
Hals: 42mm
Höhe: 220mm
Weitere Suchbegriffe: Schikanekolben, erlenmeyerkolben enghals 1000 ml, erlenmeyer kulturkolben, kulturkolben, Kolben, Glaskolben, Erlenmeyer, Enghalskolben, Laborkolben Enghals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,13*
Zubehör
Deutsch & Neumann
101 0136
ab € 1,696*
Zubehör
Brämswig
ab € 0,83*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/15
ab € 18,06*
Zubehör
Vitlab
41694
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.