Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 1000ml hohe Form, BORO3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 1000ml hohe Form, BORO3.3
Becherglas 1000ml hohe Form, BORO3.3
Artikel-Nr.:
     133-33510214
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     21929/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas 1000 ml hohe form
becherglas 1 l
becherglas
Becherglas 1000ml (hohe Form) aus hitzefestem Borosilikatglas
Becher aus Glas mit Ausguss und Bördelrand, hohe Form, Teilung gemäß DIN12331, Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide

Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: hohe Form / m. Rand / Ausguss
Volumen: 1000ml
Durchmesser: 95mm
Höhe: 180mm
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Becher, Glasbecher, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2850/307
ab € 0,86*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 6,39*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,32*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 12,87*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,42*
Zubehör
Vitlab
41694
ab € 1,95*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,81*
Zubehör
Amarell
G11500-FL
ab € 2,55*
Zubehör
Amarell
G11504-FL
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.