Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 600ml hohe Form, BORO3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 600ml hohe Form, BORO3.3
Becherglas 600ml hohe Form, BORO3.3
Artikel-Nr.:
     133-33510212
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     21929/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas
Becherglas 600ml (hohe Form) aus hitzefestem Borosilikatglas
Becher aus Glas mit Ausguss und Bördelrand, hohe Form, Teilung gemäß DIN12331, Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide

Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: hohe Form / m. Rand / Ausguss
Volumen: 600ml
Durchmesser: 80mm
Höhe: 150mm
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Becher, Glasbecher, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2850/256
ab € 0,62*
Zubehör
Brämswig
ab € 3,93*
Zubehör
Brämswig
ab € 4,59*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,72*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,32*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 7,23*
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,20*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,42*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,28*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,39*
Zubehör
Amarell
G11500-FL
ab € 2,56*
Zubehör
Amarell
G11504-FL
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.