Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Labor Thermometer Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Labor Thermometer Profi
Digital Labor Thermometer Profi
Digital Labor Thermometer Profi
Digital Labor Thermometer Profi
Artikel-Nr.:
     133-30105202
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816040367
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
LT 202 Digitales Profi-Thermometer
Temperaturmessung über wasserdichten Kabelfühler (ca.2m), permanente Anzeige der Höchst- und Tiefswerte, Temperaturalarm mit 3 Lautstärken-Stufen (laut, normal, stumm) und Blinklicht, mit Befestigungsmagnet, Ständer (ausklappbar) und Aufhängeöse, hohe Genauigkeit, ohne Batterie
Funktionen, Merkmale:
  • aktueller Messwert
  • Optischer und akustischer Temperaturalarm
  • Permanente Anzeige der Max.-Min.-Werte
  • Gemäß EN13485, ideal für den Profi-Einsatz
  • °Celsius / °Fahrenheit
  • EN13485 konform


Technische Daten:
Messbereich: -40° bis +70°C
Genauigkeit: ± 0,3° (-10°C...+20°C), ± 0,5° (-20°C...-10°C und +20°C...+40°C), ± 1° (-40°C...-20°C und +40°C ...+70°C) Auflösung: 0,1°C
Abmessung: 100 x 21(30) x 60mm
Fühler: wasserdichter Kabelfühler
Gewicht: 78g
benötigte Batterie: 2x Typ AAA (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Kabelfühler, Kontrollthermometer, Präzisionsthermometer, Präzsisons-Thermometer, präzisionsthermometer pt100, präzisionsthermometer, Alarm Laborthermometer, Alarmthermometer, Digital Thermometer, Profi Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,44*
€ 27,12*
€ 18,90*
ab € 13,79*
€ 27,13*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 32,19*
Lager 133
3
€ 9,90*
ab € 23,24*
€ 32,23*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4903121414
€ 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.