Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 133-301042 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009816020239 |
| |
|
| | |
| Digitales Kühl-Gefrierschrank-Thermometer mit Min-Max-Anzeige Anzeige der Temperatur mit entsprechendem Tiefkühl- oder Kühlschranksymbol, Höchst- und Tiefsttemperatur, Messbereich -30 °C bis 50 °C (-22 °F…122 °F), umschaltbar °C/°F, mit Ständer und Rahmen zur Befestigung auf Oberflächen oder hinter Glas (Vitrine, Gemüsefach), gemäß EN13485, inkl. Batterie CR2032 Knopfzelle
Abmessungen: 91 x 13 x 71 mm Gewicht: 66 g
Weitere Informationen: | | Markenname: | TFA Dostmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Kühlraum-Thermometer, Kühlraumthermometer, Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, Schaltuhr Digital, kühlschrank-thermometer tfa, gefrierschrank thermometer, Kältethermometer, Kühlthermometer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,02* | € 12,19* | | | | Lager 133 | | | | | | € 9,90* | ab € 8,98* | € 13,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 18,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,69* | € 18,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,54* | € 20,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 133 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 133 | | Versand: Lager 133 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 9,90* | | ab € 80,00* | € 9,20* |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|