Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette 10ml:1/10ml KL.B, Vollablauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messpipette 10ml:1/10ml KL.B, Vollablauf
Messpipette 10ml:1/10ml KL.B, Vollablauf
Artikel-Nr.:
     133-2540100
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette 10 ml
messpipetten klasse b
Messpipetten in Normal-Ausführung, Strichteilung, AR-Glas, Klarglas, Standard-Ausführung, Vollablauf, blaue säure- und laugenfester Permanent-Graduierung, kurze Auslaufzeit, Farb-Code gemäß ISO-Norm, Justiertemeratur +20°C

Klasse: B
Volumen: 10 ml
Graduierung: 0,1 ml
Toleranz: ±0,075 ml
Justierung: Ex (auf Auslauf)
Material: AR-Glas
Farbe: Klarglas
Länge: 360 mm
Farb-Code: orange
Weitere Suchbegriffe: messpipette, Normal Messpipette, serologische Pipette, Vollablauf-Messpipette, Ablaufpipette, Mikroliterpipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 13,19*
Zubehör
Vitlab
79194
ab € 45,87*
Zubehör
Deutsch & Neumann
471 0001
ab € 5,89*
Zubehör
Glasfirn
2520
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.