Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche PELD 500ml, natur mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflasche PELD 500ml, natur mit Verschluss
Enghalsflasche PELD 500ml, natur mit Verschluss
Artikel-Nr.:
     133-12000500
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     1100/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 500ml pe
enghalsflaschen pe
enghalsflasche
Enghalsflasche PE 500 ml mit Schraubverschluß

Kunststoffflasche aus transparentem naturfarbenem Polyethylen (PE-LD), gute chemische Beständigkeit, flexibel, gutes Rückformverhalten, bruchsicher, lebensmittelecht, geeignet für Spülmaschine, Mikrowelle, Tiefkühlschrank (70°C bis -20°C), durchscheinend bis opak weiß
gute chemische Beständig gegen Wasser, wässrige Lösungen, nicht-oxidierende Säuren, Alkalien, organische Lösungsmittel (außer Chlorkohlenwasserstoffe)
vielseitige Einsatzmöglichkeiten geeignet zu Lagerung, Verpackung oder Aufbewahrung von Flüssigkeiten, dickflüssigen oder pulvrigen Chemikalien, Lebensmitteln oder kosmetische Präparaten
Eine Dichtlippe am Flaschenhals verhindert das Auslaufen von flüssigen Stoffen und schließt das Füllgut absolut dichten ab. Die Enghals Flaschenform erleichtert ein dosiertes Ausgießen von Flüssigkeiten.

Volumen: 500 ml
Material: Polyethylen niedrige Dichte (PE-LD)
Farbe: natur transparent
Mündung: Enghals
Gewinde: GL 25
Verschluss: Schraubdeckel
Durchmesser: 76 mm
Höhe: 172 mm
Füllöffnung: 18 mm
Form: Enghalsflasche mit Schraubdeckel
Weitere Suchbegriffe: Enghalsflaschen 500ml LDPE Schraubverschluss, Kunststoffflasche, PE-Flasche, Gewindeflasche, Schraubverschlussflasche, Verpackungsflasche, Hochschulterflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Musterflasche, Rundflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,09*
Zubehör
Edwin Mraz
4400400
ab € 2,24*
Zubehör
Edwin Mraz
4400600
ab € 2,65*
Zubehör
Vitlab
441941
ab € 2,32*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,61*
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,20*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.