Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche Boro3.3 braun, 2000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche Boro3.3 braun, 2000ml
Laborflasche Boro3.3 braun, 2000ml
Laborflasche Boro3.3 braun, 2000ml
Artikel-Nr.:
     133-113312000
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     11331/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflasche 2000 ml mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, aus Borosilikatglas 3.3, mit blauer Schraubverschluss- Kappe und blauem Ausgießring aus PP max. Temp 140°C).

Nennvolumen: 2000ml
Füllöffnung: Ø 30mm
Gewinde: GL 45
Abmessungen: Ø 136 x 265mm
Farbe: braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.