Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche Boro3.3 braun, 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche Boro3.3 braun, 250ml
Laborflasche Boro3.3 braun, 250ml
Laborflasche Boro3.3 braun, 250ml
Artikel-Nr.:
     133-113310250
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     11331/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflasche 250 ml mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, aus Borosilikatglas 3.3, mit blauer Schraubverschluss- Kappe und blauem Ausgießring aus PP max. Temp 140°C).

Nennvolumen: 250ml
Füllöffnung: Ø 30mm
Gewinde: GL 45
Abmessungen: Ø 70 x 143mm
Farbe: braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.