Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche Boro3.3 braun, 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche Boro3.3 braun, 100ml
Laborflasche Boro3.3 braun, 100ml
Laborflasche Boro3.3 braun, 100ml
Artikel-Nr.:
     133-113310100
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     11331/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflasche 100 ml mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, aus Borosilikatglas 3.3, mit blauer Schraubverschluss- Kappe und blauem Ausgießring aus PP (max. Temp. 140°C).

Nennvolumen: 100ml
Füllöffnung: Ø 30mm
Gewinde: GL 45
Abmessungen: Ø 56 x 105mm
Farbe: braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.