Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche Boro3.3 klar, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche Boro3.3 klar, 500ml
Laborflasche Boro3.3 klar, 500ml
Laborflasche Boro3.3 klar, 500ml
Artikel-Nr.:
     133-113300500
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     11330/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflasche 500 ml mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, aus Borosilikatglas 3.3, mit blauer Schraubverschluss- Kappe und blauem Ausgießring aus PP max. Temp 140°C).

Nennvolumen: 500ml
Füllöffnung: Ø 30mm
Gewinde: GL 45
Abmessungen: Ø 86 x 181mm
Farbe: weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.