Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche Boro3.3 klar, 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche Boro3.3 klar, 100ml
Laborflasche Boro3.3 klar, 100ml
Laborflasche Boro3.3 klar, 100ml
Artikel-Nr.:
     133-113300100
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     11330/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflasche 100ml mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, aus Borosilikatglas 3.3, mit blauer Schraubverschluss- Kappe und blauem Ausgießring aus PP (max. Temp. 140°C).

Nennvolumen: 100ml
Füllöffnung: Ø 30mm
Gewinde: GL 45
Abmessungen: Ø 56 x 105mm
Farbe: weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.