Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nudeltopf


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gräwe-Logo
Gräwe-Logo
Artikel-Nr.:
     1321-8000.22.NT
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     8000.22.NT
EAN/GTIN:
     4010094021726
Suchbegriffe:
Nudel-Topf
Nudeltopf
Pasta-Topf
Pastatopf

GRÄWE Nudeltopf Edelstahl


Merkmale

Kochtopf mit Abgießfunktion
Material: Edelstahl
Topf: Edelstahl 18/10 Chromnickelstahl
Boden: Thermokapsel-Boden mit Aluminium und Chromstahl versehen (3 mm Aluboden, 0,5 mm Platte aus 18/0 Chromstahl)
Deckel mit zwei verschiedenen Lochungen zum Abgießen versehen
Nuten zum fixieren des Deckels
Griffe mit rotem Kunststoff ummantelt
Liter-Skala an der Innenwand
Volumen: 5 Liter


Lieferumfang

1 Nudeltopf Edelstahl
Maße: Höhe ges. (mit Deckel) ca. 24 cm, Höhe (ohne Deckel) ca. 15,5 cm, Breite ges. (mit Henkel) ca. 31,5 cm,
Ø innen ca. 21,8 cm, Ø ca. 23,7 cm, Lochungen im Deckel: Ø ca. 5 mm und 3 mm
Gewicht ca. 1,25 kg





Weitere Informationen:
Hinweis zur Verpackung:
neutraler Karton
Lieferumfang:
1 Stück
Länge ca.:
26 cm
Breite ca.:
29,5 cm
Höhe ca.:
19 cm
Gewicht ca.:
1,523 kg
Weitere Suchbegriffe: Spagettitopf, Spaghetti-Topf, pastatopf, nudeltopf, kochtopf, edelstahl-topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,40*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.