Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzablech rund 36 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pizzablech 36 cm
Pizzablech 36 cm
Artikel-Nr.:
     1321-6036
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     6036
EAN/GTIN:
     4010094006501
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

GRÄWE Pizzablech aus Blaublech 36 cm

MADE IN GERMANY

So backen Pizzabäcker Ihre Pizzen.

Schwere Profi-Qualität für Ihr Zuhause im einfachen Backofen oder für den profesionellen Einsatz mit Befeuerung, mit diesen Blechen sind Sie bestens gerüstet.

Aufgrund der bewusst weggelassenen Beschichtung, sind die Bleche robust und langlebig.

- keine Antihaft-Beschichtung die beschädigt werden kann

- problemlos stapelbar

- mit gebördeltem Rand

- hitzeresistent bis ca. +400 Grad, da keine Beschichtung

- auch in den Größen 20 cm, 24 cm, 28 cm, 30 cm, 32cm und 40 cm verfügbar

Verwendung: Blech mit etwas Mehl einstäuben oder Öl einreiben, um das Anhaften der Pizza zu vermeiden. Zur Reinigung kurz auswischen, in hartnäckigen Fällen mit heißem Wasser, gut abtrocknen und zum Schluss etwas einfetten. Werden diese Hinweise beachtet, halten diese Bleche Jahre.

Material: Blaublech, nicht spülmaschinengeeignet, nicht rostfrei (zum Schutz vor Rost einölen)

Maße: Durchmesser innen/oben ca. 36 cm, Boden ca. 34 cm, (außen ca. 37 cm), Höhe ca. 2,6 cm, Gewicht ca. 780 Gramm

Weitere Suchbegriffe: Pizza-Blech, Pizzabackblech, Pizzabackform, Pizzablech, pizzablech 36 cm, blaublech, pizzablech rund, pizza, backblech, blech, pizzablech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.