|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1321-6030 Herst.-Nr.: 6030 EAN/GTIN: 4010094011437 |
| |
|
|  |  |
 | GRÄWE Pizzablech rund, Ø 30 cm, aus Blaublech, MADE IN GERMANY So backen echte Pizzabäcker Ihre Pizzen. Schweres, unbeschichtetes Pizzablech in Profi-Qualität für Ihr Zuhause. Pizza im elektrischen Backofen zubereitet oder für den professionellen Einsatz mit Befeuerung im Steinofen: mit diesem Blech sind Sie bestens gerüstet. Bei diesem Produkt verzichten wir ganz bewusst auf eine Beschichtung – mit dem Vorteil, dass die Pizzableche deutlich robuster und langlebiger sind als beschichtete Varianten. Merkmale: - keine Antihaft-Beschichtung, die beschädigt werden kann
- Robust und langlebig
- Stapelbar
- Material: Blaublech, nicht spülmaschinengeeignet, nicht rostfrei (zum Schutz vor Rost einölen)
- Mit gebördeltem Rand
- Hitzeresistent bis ca. 400 Grad
- Auch in den Größen 20 cm, 24 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm und 40 cm verfügbar
Verwendung: Blech mit etwas Mehl einstäuben oder Öl einreiben, um ein Anhaften der Pizza zu vermeiden. Zur Reinigung kurz auswischen, in hartnäckigen Fällen mit heißem Wasser abspülen, gut abtrocknen und zum Schluss etwas einfetten mit Speiseöl. Lieferumfang: - 1 Rundes Pizzablech aus Blaublech
Durchmesser innen/oben ca. 30 cm Ø Boden ca. 28 cm, Ø außen ca. 30,8 cm Höhe ca. 2,7 cm Gewicht ca. 505 Gramm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pizza-Blech, Pizzabackblech, Pizzabackform, Pizzablech, pizzablech rund, blaublech, pizzablech, unbeschichtet, pizza, pizzaform, blau-blech, rundes blech, gastroblech |
|  |  |
| |