GRÄWE Pizzablech aus Blaublech 26 cm
MADE IN GERMANY
IDEAL für Öfen mit 28er Größe.
So backen Pizzabäcker Ihre Pizzen.
Schwere Profi-Qualität für Ihr Zuhause im einfachen Backofen oder für den profesionellen Einsatz mit Befeuerung, mit diesen Blechen sind Sie bestens gerüstet.
Aufgrund der bewusst weggelassenen Beschichtung, sind die Bleche robust und langlebig.
- keine Antihaft-Beschichtung die beschädigt werden kann
- problemlos stapelbar
- mit gebördeltem Rand
- hitzeresistent bis ca. +400 Grad, da keine Beschichtung
- auch in den Größen 20cm, 24cm, 28 cm, 30 cm, 32cm, 36cm und 40 cm verfügbar
Verwendung: Blech mit etwas Mehl einstäuben oder ÖL einreiben, um das Anhaften der Pizza zu vermeiden. Zur Reinigung kurz auswischen, in hartnäckigen Fällen mit heißem Wasser, gut abtrocknen und zum Schluss etwas einfetten. Werden diese Hinweise beachtet, halten diese Bleche Jahre.
Material: Blaublech, nicht spülmaschinengeeignet, nicht rostfrei (zum Schutz vor Rost einölen)
Maße: Durchmesser innen/oben ca. 26 cm, außen ca. 27 cm, Höhe ca. 2,5 cm, Gewicht ca. 430