Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Küchensieb 12 cm mit Rand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sieb 12 cm
Sieb 12 cm
Artikel-Nr.:
     1321-581/12
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     581/12
EAN/GTIN:
     4010094006693
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb

GRÄWE Küchensieb mit Rand

Das praktische Sieb ist für alle Siebarbeiten in der Küche geeignet. Der extra angenietete Bogen gegenüber vom Griff und der extra Rand um das Netz ist ideal zum Einhängen in Schalen, Schüsseln oder andere Gefäße.

Aufgrund des Drahtgriffes ist das Sieb leicht und läßt sich zum Abtropfen oder Aufbewahren aufhängen.

Material aus hochwertigem Edelstahl 18/10, spülmaschinengeeignet.

Details:

- Grifflänge: ca. 14 cm

- Gesamtlänge ca. 27,5 cm

- Außendurchmesser: ca. 12 cm, Innendurchmesser ca. 9,5 cm

- Maschenweite ca. - 1 mm

- Gewicht ca. 70 g

Weitere Suchbegriffe: Haushaltssieb, Küchensieb, Suppensieb, großküchensieb, sieb, teesieb, kleines sieb, seiher, küchensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,18*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.