Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiersieb 30 cm mit doppeltem Netz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Passiersieb 30 cm
Passiersieb 30 cm
Artikel-Nr.:
     1321-580/30
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     580/30
EAN/GTIN:
     4010094005504
Suchbegriffe:
Brüh-Sieb
Brühsieb
Passier-Sieb
Passiersieb
GRÄWE Edelstahl-Passiersieb mit Holzgriff, Durchmesser 30 cm

Ein Passiersieb wird zum Durchsieben von z.B. Saucen, Suppen und Püree verwendet. Das spezielle Sieb hat zwei Netze, das Innere ist fein mit einer Maschenweite von ca. 1 mm und das Äußere hat eine Maschenweite von ca. 4 - 5 mm.

Zum Einhängen in Gefäße dient ein gegenüberliegender stabiler Haken (ca. 5 cm). Für besonders große Speisen ist unterhalb des Netzes eine Verstärkung angebracht.

Material aus Edelstahl 18/10 mit Holzgriff. Dank des Hakens lässt sich das Sieb zum Abtropfen oder zur Aufbewahrung aufhängen.

Details:

- Gesamtlänge:ca. 80 cm

- Außendurchmesser: ca. 29,5, Innendurchmesser: ca. 28 cm

- Grifflänge: ca. 44,5 cm

- Gewicht: ca. 800 g

Weitere Suchbegriffe: passiersieb 30 cm, brühsieb, gräwe passiersieb, sieb, passieren, passierzubehör, abtropfsieb, feines sieb, großküchensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.