|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1321-580/27 Herst.-Nr.: 580/27 EAN/GTIN: 4010094005498 |
| |
|
|  |  |
 | GRÄWE Großküchensieb / Passiersieb Ein Passiersieb wird zum Durchsieben von z.B. Saucen, Suppen und Püree verwendet. Das spezielle Sieb hat zwei Netze, das Innere ist fein mit einer Maschenweite von ca. 1 mm und das Äußere hat eine Maschenweite von ca. 4 - 5 mm. Zum Einhängen in Gefäße dient ein gegenüberliegender stabiler Haken (ca. 5 cm). Material aus Edelstahl 18/10 mit Holzgriff. Aufgrund der Öse am Griffende, lässt sich das Sieb zum Abtropfen oder zur Aufbewahrung aufhängen. Details: - Gesamtlänge:ca. 58 cm - Außendurchmesser: ca. 26, Innendurchmesser: ca. 24,5 cm - Grifflänge: ca. 27,5 cm - Gewicht: ca. 385 g |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Haushaltssieb, Küchensieb, Suppensieb, Brüh-Sieb, Brühsieb, Passier-Sieb, Passiersieb, brühsieb, sieb, passieren, passierzubehör, abtropfsieb, feines sieb, küchensieb |
|  |  |
| |