Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Passiersieb 20 cm mit doppeltem Netz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Passiersieb 20 cm
Passiersieb 20 cm
Artikel-Nr.:
     1321-580/20
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     580/20
EAN/GTIN:
     4010094005474
Suchbegriffe:
Brüh-Sieb
Brühsieb
Passier-Sieb
Passiersieb

GRÄWE Passiersieb 20 cm

Ein Passiersieb wird zum Durchsieben von z.B. Saucen, Suppen und Püree verwendet. Das spezielle Sieb hat zwei Netze, das Innere ist fein mit einer Maschenweite von ca. 1 mm und das Äußere hat eine Maschenweite von ca. 4 - 5 mm.

Zum Einhängen in Gefäße dienen zwei gegenüberliegende Haken (ca. 2,8 cm).

Material aus Edelstahl 18/10 mit Holzgriff. Aufgrund der Öse am Griffende, lässt sich das Sieb zum Abtropfen oder zur Aufbewahrung aufhängen.

Details:

- Gesamtlänge:ca. 35,5 cm, Breite:ca. 20,5 cm

- Außendurchmesser: ca. 19,5, Innendurchmesser: ca. 18 cm

- Grifflänge: ca. 16 cm

- Gewicht: ca. 170 g

Weitere Suchbegriffe: brühsieb 20 cm, brühsieb, gräwe passiersieb, sieb, passieren, passierzubehör, abtropfsieb, feines sieb, küchensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.