Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel L290xB140mm transp.Polystyrol f.Gr.5 RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9144428224
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6060.00.0357
EAN/GTIN:
     4251142209554
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
für Sichtlagerkasten · transparent aus 2 mm Polystyrol, passend für die Größen 1 - 7 · transparent · VE = 1 St.
Weitere Informationen:
für Kastengröße:
5
Material:
Polystyrol
Breite:
140 mm
Länge:
290 mm
Farbe:
transparent
Marke:
RASTERPLAN
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Beutel
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,52*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,54*
€ 4,23*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,24*
3 Tage
12
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 4,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 4,33*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,23*
€ 5,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,69*
€ 4,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,49*
€ 4,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,25*
€ 3,87
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,01*
€ 3,58
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 2,54*
€ 3,02
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0157
€ 10,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0257
€ 5,49*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0457
€ 2,83*
Ähnlich
Kappes Systeme
6060.00.0557
€ 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.