Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette schwarz f.Gurt-L.22m rot/weiß z.Wm.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-9109489878
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     98-AAV-D10
EAN/GTIN:
     4045806017698
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibler einsetzbar · Gehäuse aus Aluminium auch für den Außeneinsatz geeignet · drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß · mit integrierter Fliehkraftbremse für eine kontrolllierte Rückführung des Gurtbandes · Ø 170 x H 215 mm · Gurtlänge 12 m, bzw. 22 m
Weitere Informationen:
Gurtlänge:
22 m
Gurtfarbe:
rot/weiß
Gehäuse Farbe:
schwarz
Ausführung:
zur Wandmontage
Durchmesser:
170 mm
Höhe:
215 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette rot/weiß, gurtkassette, via guide gurtkassette, Absperrsystem, Gurtkassetten, Wandgurte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 206,72*
€ 251,09*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 206,20*
€ 251,09*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 205,88*
€ 251,12*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 206,62*
€ 252,22*
Lager 1319
22 Tage
7
€ 4,95*
ab € 265,08*
€ 331,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,23*
€ 394,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.