Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik wasserblau 400-520mm m.Armlehnen Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9000482726
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     7046 A246KGS R75WGS165.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · belastbar bis 150 kg Körpergewicht · stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz · hohe Polsterrückenlehne höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System · Armlehnen höhen- und breitenverstellbar, mit PU-Auflage · seitliche Einstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitz mittels Handrad · Polster 100 % Polyester · Sitzfläche B 470 x T 380-440 mm · Sitztiefenverstellung 80 mm mittels Schiebesitz · Lehnenhöhe 610-680 mm · Universalrollen für weiche und harte Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff schwarz
Polsterfarbe:
wasserblau
Sitzhöhenverstellung:
400-520 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Sitzbreite:
470 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
380-440 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
610-680 mm
Marke:
DAUPHIN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 377,38*
€ 441,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 389,85*
€ 454,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 360,72*
€ 456,79*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 393,40*
€ 460,65*
Lager 1319
1
€ 4,95*
ab € 496,42*
€ 592,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,73*
€ 705,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,10*
€ 678,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 561,55*
€ 668,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,98*
€ 642,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,65*
€ 631,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,42*
€ 590,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
100 1206 HGS
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.