Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 70l H1000xB400xT380mm lichtgrau Müllsackhalter,Trethebel STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1319-9000466175
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     665-075-1-1-735
EAN/GTIN:
     4031068184292
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 70 Liter · aus verzinktem und hochwertigem strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech · schlag- und kratzfest · Korpus lichtgrau, RAL 7035 · feuer- und geruchshemmend · mit Abfallsackhalterung oder verzinktem Innenbehälter · Brandschutzklasse A1 bzw. DIN 4102 gegeben · geprüft selbstlöschend (nur Ausführung mit verzinktem Innenbehälter) · mit Trethebelmechanik, selbstschließende Einwurfklappe mittels Torsionsfeder · Türverriegelung durch Vierkantschloss, Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel · Stellschraube im Bodenbereich gewährleistet einen sicheren Stand · inklusive Kennzeichnungs-Etiketten mit Aufschrift Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 17,5kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Müllsackhalter, mit Trethebel
Gehäuse Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
400 mm
Inhalt:
70 l
Marke:
STUMPF
Material:
Stahlblech
Tiefe:
380 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,90*
€ 378,14*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 303,13*
€ 378,16*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 305,28*
€ 379,73*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 313,33*
€ 391,47*
Lager 1319
7
€ 4,95*
ab € 398,95*
€ 504,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,08*
€ 599,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,06*
€ 591,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,60*
€ 582,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,36*
€ 544,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,52*
€ 525,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,95*
€ 474,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.