| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000466175 Herst.-Nr.: 665-075-1-1-735 EAN/GTIN: 4031068184292 |
| |
|
| | |
| Inhalt 70 Liter · aus verzinktem und hochwertigem strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech · schlag- und kratzfest · Korpus lichtgrau, RAL 7035 · feuer- und geruchshemmend · mit Abfallsackhalterung oder verzinktem Innenbehälter · Brandschutzklasse A1 bzw. DIN 4102 gegeben · geprüft selbstlöschend (nur Ausführung mit verzinktem Innenbehälter) · mit Trethebelmechanik, selbstschließende Einwurfklappe mittels Torsionsfeder · Türverriegelung durch Vierkantschloss, Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel · Stellschraube im Bodenbereich gewährleistet einen sicheren Stand · inklusive Kennzeichnungs-Etiketten mit AufschriftWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 17,5kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, stumpf wertstoffsammler 70l h1000xb400xt380mm, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 70l, Abfallbehälter, Corona |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,99* | € 382,26* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,13* | € 382,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,65* | € 383,23* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,63* | € 384,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,96* | € 432,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|