|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1319-9000454310 Herst.-Nr.: 72260D10G EAN/GTIN: 4014296441351 |
| |
|
|  |  |
 | Sitz mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit Fußgleitern Weitere Informationen:  |  | Gestellausführung: | mit Bodengleitern | Sitzfläche: | Kunstlederpolster | Sitzhöhenverstellung: | 390-520 mm | Marke: | TOPSTAR | Sitz-Ø: | 360 mm | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 41,34* | € 53,35* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,45* | ab € 41,65* | € 53,40* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,59* | ab € 43,91* | € 56,14* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 43,90* | € 56,27* |  |  |  | Lager 1319 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 55,95* | € 73,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1319 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1319 |  | Versand: Lager 1319 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 15,00* | € 4,95* |  | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|