Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Alu.pol.Integralschaumpolster schwarz Sitz-H.450-650mm Rl.BIMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-9000454123
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9463-2000-3277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster · abgerundetes Integralschaumpolster Ø 400 mm, sehr robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen · dicke Polsterung für ein komfortables Sitzgefühl · kompaktes Fünffuß-Untergestell aus poliertem Aluminium Ø 500 mm, hygienisch und einfach zu reinigen Untergestell mit extra großen weiche Universalrollen Ø 65 mm für leichtgängiges Rollen über alle Böden
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Aluminium poliert
Sitzfläche:
Integralschaumpolster
Sitzhöhenverstellung:
450-650 mm
Farbe:
schwarz
Modellbezeichnung:
Hocker
Ausführung:
Rollen
Sitz-Ø:
400 mm
Marke:
BIMOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 121,40*
€ 149,49*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 130,71*
€ 162,64*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,41*
€ 162,87*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,32*
€ 163,60*
Lager 1319
unbekannt
€ 4,95*
ab € 182,35*
€ 222,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.