| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-9000452385 Herst.-Nr.: AD010702 EAN/GTIN: 5013745002920 |
| |
|
| | |
| einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte (aus Schaumstoff) mit griffiger Noppenoberfläche · ideal für Arbeitsplätze mit geringer bis mittlerer Belastung · geeignet für trockene Innenbereiche · wirkt kälteisolierend auf Betonböden · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren · mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 · Mattenstärke 9,5 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 900 mm | Länge: | 1200 mm | Oberfläche: | Noppen | Farbe: | schwarz mit gelben Streifen | Stärke: | 9,5 mm | Material: | Schaumstoff | Marke: | COBA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,33* | € 65,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 50,53* | € 65,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 55,05* | € 70,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,02* | € 73,03* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 65,56* | € 86,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|