Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag L1200xB900xS9,5mm schwarz m.gelben Streifen Schaumst.COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000452385
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AD010702
EAN/GTIN:
     5013745002920
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte (aus Schaumstoff) mit griffiger Noppenoberfläche · ideal für Arbeitsplätze mit geringer bis mittlerer Belastung · geeignet für trockene Innenbereiche · wirkt kälteisolierend auf Betonböden · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren · mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 · Mattenstärke 9,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
Noppen
Farbe:
schwarz mit gelben Streifen
Stärke:
9,5 mm
Material:
Schaumstoff
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte 90cm breit, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 55,00*
€ 70,51*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 55,14*
€ 70,56*
€ 5,95*
ab € 58,28*
€ 76,79*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 77,05*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 61,24*
€ 78,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.