Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag L1200xB900xS9,5mm schwarz m.gelben Streifen Schaumst.COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000452385
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AD010702
EAN/GTIN:
     5013745002920
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte (aus Schaumstoff) mit griffiger Noppenoberfläche · ideal für Arbeitsplätze mit geringer bis mittlerer Belastung · geeignet für trockene Innenbereiche · wirkt kälteisolierend auf Betonböden · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren · mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit · Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 · Mattenstärke 9,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
Noppen
Farbe:
schwarz mit gelben Streifen
Stärke:
9,5 mm
Material:
Schaumstoff
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte 90cm breit, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 55,01*
€ 71,68*
Lager 1498
6
€ 5,45*
ab € 55,14*
€ 71,74*
€ 5,95*
ab € 58,29*
€ 78,04*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 78,31*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 61,26*
€ 80,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.