Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Druckschlauch CORRUFLEX/BUNA/AS ID 76,0mm Schwarz AD 87,0mm 5,5mm L.50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-8002869403
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4466075000-50
EAN/GTIN:
     4030477114661
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Litze
Litzen
Sehr flexibler PVC/NBR Saug- und Druckschlauch mit Kupferlitze zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 228mm · Aufdruck: Corruflex / Buna / AS - Innendurchmesser mm · Bemerkung: Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur /Bezüglich der Angabe des Überdrucks verweisen wir auf die wesentlichen Voraussetzungen zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen auf unserer Homepage · Betriebsdruck bei 20°C: 2,0bar · Farbe Innenseele: Schwarz · Farbe Spirale: Blau · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Leicht gewellt · Norm: EN ISO 1307:2008
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
76,0 mm
Außen-Ø:
87,0 mm
Wandstärke:
5,5 mm
Betriebsdruck:
2,000 bar
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1,600 kg
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-30 , +65 °C
Innenseele:
NBR/PVC
Einlagen:
Hart-PVC-Spirale, Kupferlitze
Vakuum WS (bei 20°C):
0,90 bar
Aussendecke:
NBR/PVC
Marke:
TEGUMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, litze schwarz, litze, litze 50m, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
500
50
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 23,35*
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 23,35*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 20,704*
€ 23,384*
Lager 1319
650
50
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 31,42*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 28,01*
€ 35,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 31,42*
€ 37,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,31*
€ 33,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 1.571,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.