Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe E-Glasgewebe natur Leinwandbindung,m.HT-Beschichtung,text.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-4708001002
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT600HT
EAN/GTIN:
     4030971000101
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
JT 600 HT - E-Glasgewebe mit HT-Beschichtung · idealer Schutz für hohe Temperaturbelastungen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfrei · mechanisch belastbar · Rolle à 50 m · m²-Preis · weitere Breiten und Gewichte auf Anfrage bzw. andere Längen lieferbar · technische Datenblätter auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1070g/m² · Farbe: natur · Ausführung: Leinwandbindung, mit HT-Beschichtung, texturiert · Norm: DIN EN 13501-1 · Bemerkungen: toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, mechanisch belastbar
Weitere Informationen:
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
750 °C
Hitzeschutz max. kurzfristig:
850 °C
Breite ca.:
1 m
Material:
E-Glasgewebe
Stärke ca.:
1,8 mm
Marke:
JUTEC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 22,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 22,59*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,52*
€ 22,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,44*
€ 23,52*
Lager 1319
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT800HT
ab € 21,44*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT450G1
ab € 7,11*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT900HT
ab € 21,55*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT660HT
ab € 11,33*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G2
ab € 22,54*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G1
ab € 14,93*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.